TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の キッチン・調理用品
TGK(東京硝子器械)の 保存容器・調味料入れ
TGK(東京硝子器械)の キッチンポット
角型目盛付ポット18-8(SUS304)製手付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02908832
品番
419-32-06-73
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥43,887
販売価格(税別)
¥
39,897
バスケットに入れる
型式
36
容量(L)
約30.7
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
360×288×320
TGK品番
419-32-06-73
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。