代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ SCMT-M3M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02909195
品番
SCMT 120404-M3M
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。
用途
旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.40〜4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.25
トラスコ品番
341-1156
材質
IC6025
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
12.7
寸法D1(mm)
5.5
適合ホルダ
SSBCR/L、SSSCR/L
コーナー半径(mm)
0.4
チップ形状
正方形
材種
IC6025
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ逃げ角(°)
7