代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ SCMT-M3P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02909317
品番
SCMT 120408-M3P
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鋼の中切削加工用です。
用途
旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):1.00〜4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.30
トラスコ品番
338-9024
材質
IC807
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
12.7
適合ホルダ
SSBCR/L、SSSCR/L
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
正方形
材種
IC807
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ逃げ角(°)
7