※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
TGK(東京硝子器械)の ラボペール
ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02909785
品番
419-32-21-22
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,534
販売価格(税別)
¥
5,940
バスケットに入れる
容量(L)
2
TGK品番
419-32-21-22
材質
ステンレス18-8(SUS304)
高さ(mm)
150
内径(Φmm)
135
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。