TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用カゴ/バスケット
洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02910302
品番
419-32-27-01
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,881
販売価格(税別)
¥
5,346
バスケットに入れる
規格
A
材質
ステンレス18-8(SUS304)
有効内寸(mm)
206×115×80
TGK品番
419-32-27-01
形状
角型
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。