※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

消毒用カゴ 18-8(SUS304)製

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×330 注文コード02910354 品番419-32-27-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,750
この商品は外形寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
規格A-中 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×195 TGK品番419-32-27-13 材質ステンレス18-8(SUS304) 形状角型 高さ(mm)195 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×330 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02910354 419-32-27-13 76272219 - 画像準備中 消毒用カゴ SUS304製 サンダイヤ 1個 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02910372
2018-11-01
用途:
家事
教育・研究機関

今は古新聞や雑誌の整理、移動に。中身が見えるし底に埃もたまらないだろうということで使い始めました。見栄えはかっこいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする