※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用カゴ/バスケット
消毒用カゴ 18-8(SUS304)製
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02910363
品番
419-32-27-14
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,079
販売価格(税別)
¥
6,435
バスケットに入れる
規格
A-小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×195
TGK品番
419-32-27-14
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角型
高さ(mm)
195
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×300
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。