※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用カゴ/バスケット
消毒用カゴ 18-8(SUS304)製
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02910397
品番
419-32-27-31
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥7,340
販売価格(税別)
¥
6,673
バスケットに入れる
規格
コンテナー用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×320×210
TGK品番
419-32-27-31
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角型
高さ(mm)
210
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
330×320
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。