代表画像

ISO旋削 チップ VCMT-F3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02910437 品番 VCMT 110302-F3M
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ステンレス鋼の仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.06〜1.70●推奨加工条件f(mm/rev):0.03〜0.14 トラスコ品番340-8038 材質IC6015 厚さ(mm)3.18 刃長(mm)11.1 寸法D1(mm)2.85 適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、AVC-SVUCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、PVACR/L-JHP、PVACR/L-JHP-MC、PVACR/L-S、A/S-SVJCR/L、SVACR/L、SVJCR-PAD、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVPCR/L、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/L、AVC-SVUCR/L コーナー半径(mm)0.2 チップ形状35°菱形 材種IC6015 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする