用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10〜1.70●推奨加工条件f(mm/rev):0.05〜0.20
トラスコ品番340-6406
材質IC6025
厚さ(mm)3.18
刃長(mm)11.1
寸法D1(mm)2.85
適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、AVC-SVUCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSKA63WH-SVJCR/L、PVACR/L-JHP、PVACR/L-JHP-MC、PVACR/L-S、A/S-SVJCR/L、SVACR/L、SVJCR-PAD、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVPCR/L、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/L、AVC-SVUCR/L
コーナー半径(mm)0.4
チップ形状35°菱形
材種IC6025
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ逃げ角(°)7