用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00〜5.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.30
トラスコ品番340-6397
材質IC807
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)16.6
寸法D1(mm)4.4
適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/L
コーナー半径(mm)0.8
チップ形状35°菱形
材種IC807
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ逃げ角(°)7