代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ VNGU-R3N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
02910866
品番
VNGU 220612-R3N
参考基準価格(税別)
¥29,450
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミ、非鉄金属の粗加工用です。
用途
旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):1.00〜4.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.30
トラスコ品番
340-4873
材質
IC20
厚さ(mm)
6.35
刃長(mm)
22
適合ホルダ
A-SVLFNR-JHP、A-SVQNR/L-AL-JHP、SVHNR/L-JHP、SVVNN-AL-JHP
コーナー半径(mm)
1.2
チップ形状
35°菱形
材種
IC20
RoHS指令(10物質対応)
対応