代表画像

ISO旋削 チップ VNGU-R3N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02910875 品番 VNGU 220616-R3N
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アルミ、非鉄金属の粗加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):1.50〜4.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.35 トラスコ品番340-6472 材質IC20 厚さ(mm)6.35 刃長(mm)22 適合ホルダA-SVLFNR-JHP、A-SVQNR/L-AL-JHP、SVHNR/L-JHP、SVVNN-AL-JHP コーナー半径(mm)1.6 チップ形状35°菱形 材種IC20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする