代表画像

ISO旋削 チップ VNMG-F3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02911006 品番 VNMG 160408-F3M
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステンレス鋼の仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10〜1.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05〜0.30 トラスコ品番341-2732 材質IC6025 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)16.6 適合ホルダA-SVUNR/L、AVC-DVUNR/L、C#-SVJNR/L-F、HSK A63WH-SVVNN-F、MVJNR/L、MVVNN、SVANR/L-FS、SVJNR/L-F、SVVNN-F コーナー半径(mm)0.8 チップ形状35°菱形 材種IC6025 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする