両ヘラスパーテル ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02911011 品番 0522018
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。

材質SUS410 全長(mm)180 TGK品番419-50-43-02 肉厚(mm)2.2 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 ヘラ幅(mm)15 ヘラ部長さ(mm)40 ヘラ部厚さ(mm)0.8/0.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02911002
2019-06-16
用途:
バイクメンテなんすもろもろ

現物は思ったより小さいですが、スクレーパーや整形など、値段相応でいろいろ使い道あります。
片方が丸みあり、もう片方が角があるタイプです。
ただし、見たとおり、肢がないので、力を使う作業や長時間の作業には向きません。
それでも値段考えるとよいかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする