代表画像

ISO旋削 チップ VNMG-M3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02911207 品番 VNMG 12T308-M3M
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.70〜2.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.08〜0.20 トラスコ品番338-9018 材質IC806 厚さ(mm)3.89 刃長(mm)12.4 適合ホルダA-SVUNR/L、AVC-DVUNR/L、C#-SVJNR/L-F、HSK A63WH-SVVNN-F、MVJNR/L、MVVNN、SVANR/L-FS、SVJNR/L-F、SVVNN-F コーナー半径(mm)0.8 チップ形状35°菱形 材種IC806 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする