代表画像

ISO旋削 チップ WNMG-F3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02911521 品番 WNMG 080412-F3M
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ステンレス鋼の仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.20〜2.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.15〜0.50 トラスコ品番339-2336 材質IC830 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)8.7 適合ホルダA-PWLNR/L-X/G、A/S-MWLNR/L-W、A/S-PWLNR/L、C#-MULNR/L-MW、C#-PWLNR/L-08-JHP、C#-PWLNR/L-X、C#-PWLNR/L-X-JHP、DWLNR/L、HSKA63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSKA63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、MWLNR/L-CA-W、MWLNR/L-06/08W、PWLNR/L、PWLNR/L-08-JHP、PWLNR/L-X、PWLNR/L-X-JHP、PWLNR/L-X-JHP-MC、S-DWLNR/L、S-MULNR-MW、DWLNR/L-JHP-MC コーナー半径(mm)1.2 チップ形状トリゴン 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする