用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.45〜2.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.45
トラスコ品番339-2311
材質IC830
厚さ(mm)3.97
刃長(mm)6.52
適合ホルダA-PWLNR/L-X/G、A/S-MWLNR/L-W、A/S-PWLNR/L、C#-MULNR/L-MW、C#-PWLNR/L-08-JHP、C#-PWLNR/L-X、C#-PWLNR/L-X-JHP、DWLNR/L、E-PWLNR-HEAD、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSK A63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、MWLNR/L-CA-W、MWLNR/L-06/08W、PWLNR/L、PWLNR/L-08-JHP、PWLNR/L-X、PWLNR/L-X-JHP、PWLNR/L-X-JHP-MC、S-DWLNR/L、S-MULNR-MW、DWLNR/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)0.4
チップ形状トリゴン
材種IC830
RoHS指令(10物質対応)対応