代表画像

ISOターン チップ SNGN(CER)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02913280 品番 SNGN 120416T
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

鋳鉄・焼入鋼・超合金加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10〜5.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.50 トラスコ品番423-1814 材質IS80 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)12.7 適合ホルダCSDNN-CE/CEA コーナー半径(mm)1.6 チップ形状正方形 材種IS80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする