代表画像

ISOターン チップ DNMG-F3S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02914296 品番 DNMG 150604-F3S
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

チタン・耐熱鋼の仕上加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10〜1.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05〜0.32 トラスコ品番341-1242 材質IC806 厚さ(mm)6.35 刃長(mm)15.5 適合ホルダA/S-PDUNR/L、C#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、DDJNR/L、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、AVC-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MC コーナー半径(mm)0.4 チップ形状55°菱形 材種IC806 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする