曜日別特売
25mm5m巻 カラーテープ 10色セット TGK(東京硝子器械) 02914511

カラーテープ 10色セット

(4件のレビュー)
幅(mm)25
内容量1個注文コード02914511品番25mm5m巻
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,019
販売価格(税別)
9,108

のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。

テープ厚さ(mm)0.1TGK品番444-55-86-42幅(mm)25白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
注意
テープカッター別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02914493
2024-04-19
用途: ケーブルの色分け
製造業

使用時に細心の注意を払って剥さないと層分離を起こすため、残った粘着層の除去に相当時間がかかります。
耐久性はこれから確認しますが、粘着も弱く既に剥がれ始めています。
商品の価格に見合った品質に改善されることを期待します。

対象商品 : 02914493
2023-07-21
用途: 鉄骨製品の出荷順序の識別
鍛治春工業株式会社建設業・工事業

テープ自体の粘着が悪い。塗装した鉄骨製品につけると すぐはがれてしまう。
マスカットテープみたいに、もう少し粘着がほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 02914493
2020-07-20
用途: マイクの色分け

しばらくの間使用せずに保管していると、糊が固まり、テープがはがれず、すべてごみとなりました。
紙の特性か?、裏紙、剥離紙がないため、裏側のテープに固着してはがすことが不可能となります。
使用期限等を記載するべきと思う。それともそのような試験をしていないのでしょうか?
商品の高額の意味が解りません。

2が参考にしています
対象商品 : 02914493
2020-11-02
用途: 工具の色表示
有限会社サクラギコーポレーション

前回購入したものが、テープ同士が固着してはがれなくなり、保管期間が長いのかと思って再度注文いたしました。
しかし、
黄色が前回同様にテープ同士が貼りついてしまい使用できませんでした。
すべての色をチェックしたわけではありませんが他色は使用できます。
消費期限等があるならはっきりと説明するべきで、透明なビニール袋に入っており説明書き等は一切ありません。高額なテープであるので、対策を求めます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする