代表画像

ISOターン チップ SNMM-R3P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02914646 品番 SNMM 190624-R3P
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

鋼の粗加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):3.50〜12.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.30〜1.20 トラスコ品番338-9010 材質IC830 厚さ(mm)6.35 刃長(mm)19.05 適合ホルダC#-MULNR/L-MW、DSBNR/L、DSDNN、DSKNR/L、DSSNR/L、HSKA63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSKA63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PSBNR/L、PSDNN、PSDNN-JHP、PSKNR/L、PSKNR/L-CA、PSSNR-CA、PSSNR/L、PSSNR/L-JHP コーナー半径(mm)2.4 チップ形状正方形 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする