代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISOターン チップ TCMT-F3P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02914856
品番
TCMT 110208-F3P
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
鋼の中仕上〜仕上加工用です。
用途
旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.13〜1.70●推奨加工条件f(mm/rev):0.07〜0.28
トラスコ品番
340-6452
材質
IC807
厚さ(mm)
2.38
刃長(mm)
11
寸法D1(mm)
2.8
適合ホルダ
E-STFCR-HEAD・S-MTLCR/L-W・S-STFCR/L・S-STLCR/L・STFCR/L・STGCR/L
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
三角形
材種
IC807
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ逃げ角(°)
7