代表画像

ISOターン チップ WNGG-F3N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02915057 品番 WNGG 060404-F3N-P
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アルミ・非鉄金属の仕上加工対応です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.30〜3.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.30 トラスコ品番340-4834 材質IC20 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)6.52 適合ホルダA-PWLNR/L-X/G、A/S-MWLNR/L-W、DWLNR/L、MWLNR/L-CA-W、MWLNR/L-06/08W、PWLNR/L-X、PWLNR/L-X-JHP、PWLNR/L-X-JHP-MC コーナー半径(mm)0.4 チップ形状トリゴン 材種IC20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする