代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ VBGW/VBMW-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02918451
品番
VBGW 110304-F2
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
焼き入れ鋼加工用です。
用途
旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.10〜0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05〜0.20
トラスコ品番
422-8585
材質
IB10HC
厚さ(mm)
3.18
刃長(mm)
11.1
寸法D1(mm)
2.8
コーナー半径(mm)
0.4
チップ形状
35°菱形
材種
IB10HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ逃げ角(°)
5