用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00〜4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.12〜0.35
トラスコ品番341-2788
材質IC07
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)12.9
適合ホルダA/S-PCLNR/L・A/S-PCLNR/L-X/G・C#-MULNR/L-MW・C#-PCLNR/L-12-JHP・C#-PCLNR/L-X・C#-PCLNR/L-X-JHP・DCBNR/L・DCLNR/L・HSKA63WH-MULNR-J12MWX2・HSKA63WH-MULNR/L-MW・HSKA63WH-MUMNN-MW・MCLNR/L・MULNR/L-12MW・PCBNR/L・PCLNR/L・PCLNR/L-12-JHP・PCLNR/L-CA・PCLNR/L-X・PCLNR/L-X-JHP・PCLNR/L-X-JHP-MC・S-DCLNR/L・S-MULNR-MW・DCLNR/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)0.8
チップ形状80°菱形
材種IC07
RoHS指令(10物質対応)対応