DCMT 11T304-PF ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF イスカル 02919650

代表画像

ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番340-4854
340-4854
112-4852
118-0573
118-2141
119-6788
118-3686
201-9918
118-5270
123-0706
122-9147
123-2297
123-2272
122-9209
180-6852
181-7845
180-8442
181-7848
181-4741
198-9439
340-9603
341-2764
338-8991
338-4951
160-5590
内容量1箱(10個)注文コード02919650品番DCMT 11T304-PF
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.50~3.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.25トラスコ品番340-4854材質IC804厚さ(mm)3.97刃長(mm)11.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/E/S-SDUCR/L、AVC-SDUCR/L、C#-SDJCR-JHP、C#-SDJCR/L、C#-SDNCN、E-SDUCR/L-HEAD、IM-SDNCN、PDACR/L-JHP、PDACR/L-JHP-MC、PDACR/L-S、SDACR/L、SDHCR/L、SDJCR-PAD、SDJCR/L、SDNCNコーナー半径(mm)0.4チップ形状55°菱形材種IC804RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする