TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ドライバー/ビット
TGK(東京硝子器械)の ドライバー
TGK(東京硝子器械)の 精密ドライバー
ヘックスプローブドライバーセット3602
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02919691
品番
528-54-54-03
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
極小T3ネジに対応します。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
軸長(mm)
110
TGK品番
528-54-54-03
型式
3602
スペース
T3-T6ビット・T4-T7ビット・T5-T8ビット・ハンドル(黄)
質量(g)
94
内容
差替3本組(6種類)
グリップ径(Φmm)
110×20
材質(軸)
ポリプロピレン+エラストマー樹脂
商品構成
セット品