代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
NPTねじ切りチップ IR/L-NPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
IC908
トラスコ品番
341-1182
注文コード
02920700
品番
08IR 18 NPT
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカ管用テーパーねじです。
用途
ねじ切り加工用。
仕様
(山数/インチ)18
トラスコ品番
341-1182
適合ホルダ
MGSIR/L、SIR/L、C#-SIR/L
コーナー半径(mm)
0.06
チップ形状
NPTねじ切り
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応