TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策用品
TGK(東京硝子器械)の 除電ブラシ
静電気・ホコリ除去ブラシ STAC166
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02921335
品番
553-25-11-22
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
プリント配線基板製造用特殊ブラシ。
アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。
グリップアース付き。
全長(mm)
265
毛丈(mm)
65
毛幅(mm)
140
用途
仕上用
仕様
全長:265mm
TGK品番
553-25-11-22
トラスコ品番
831-4516
型式
STAC166