※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パックエース

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 02922272 品番 561-22-54-01
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。
内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。

容量(mL)120 TGK品番561-22-54-01 材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂) 胴径×全高(Φmm×mm)58×74 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02922272
2018-03-05
用途:
調色後の塗料の保管に使用
有限会社パレットワーク 様

本体はPP製で溶剤を含む塗料にも変化は有りませんが…蓋の素材が時の経過にによって、やや膨張して膨れ上がって来ますが概ね満足です。結果的には使い捨てなので、あともう少し価格がリーズナブルであれば言う事無しなのですが…
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
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする