代表画像

ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02922276 品番 TNMG 220408-F3M
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10〜1.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.42 トラスコ品番340-9606 材質IC830 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)22 適合ホルダA-PTFNR/L-X/G・C#-DTGNR/L・DTGNR/L・MTENN-W・MTJNR/L-W・PTFNR-CA・PTFNR/L・PTGNR/L・PTGNR/L-X・PTGNR/L-X-JHP・PTGNR/L-X-JHP-MC・S-MTLNR/L-W・S-PTFNR/L コーナー半径(mm)0.8 チップ形状三角形 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする