曜日別特売
561-22-54-04 パックエース TGK(東京硝子器械) 02922306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パックエース

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
容量(mL)1000
内容量1箱(50本)注文コード02922306品番561-22-54-04
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。
内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。

容量(mL)1000TGK品番561-22-54-04材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)胴径×全高(Φmm×mm)91×212材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02922272
2018-03-05
用途: 調色後の塗料の保管に使用
有限会社パレットワーク

本体はPP製で溶剤を含む塗料にも変化は有りませんが…蓋の素材が時の経過にによって、やや膨張して膨れ上がって来ますが概ね満足です。結果的には使い捨てなので、あともう少し価格がリーズナブルであれば言う事無しなのですが…
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする