代表画像

ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02922459 品番 TNMG 160412-F3P
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

中仕上げ〜仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):1.30〜4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.25 トラスコ品番340-6429 材質IC830 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)16.5 適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、C#-DTGNR/L、DTGNR/L、MTENN-W、MTJNR/L-W、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-MTLNR/L-W、S-PTFNR/L コーナー半径(mm)1.2 チップ形状三角形 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする