TGK(東京硝子器械)
ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
天板寸法(mm)
160×180
160×180
180×200
200×230
250×270
最高高さ(mm)
250
250
300
400
最低高さ(mm)
70
70
80
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02922866
品番
16-18
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥42,900
販売価格(税別)
¥
39,000
バスケットに入れる
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)
20
伸縮範囲(mm)
70~250
天板寸法(mm)
160×180
TGK品番
561-55-33-26
材質
ステンレス
最高高さ(mm)
250
最低高さ(mm)
70
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。