用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80〜6.60●推奨加工条件f(mm/rev):0.18〜0.60
トラスコ品番341-2731
材質IC8150
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)22
適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、C#-DTGNR/L、DTGNR/L、MTENN-W、MTJNR/L-W、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-MTLNR/L-W、S-PTFNR/L
コーナー半径(mm)1.2
チップ形状三角形
材種IC8150
RoHS指令(10物質対応)対応