用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.50〜6.60●推奨加工条件f(mm/rev):0.15〜0.50
トラスコ品番340-6447
材質IC830
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)22
適合ホルダA-PTFNR/L-X/G・C#-DTGNR/L・DTGNR/L・MTENN-W・MTJNR/L-W・PTFNR-CA・PTFNR/L・PTGNR/L・PTGNR/L-X・PTGNR/L-X-JHP・PTGNR/L-X-JHP-MC・S-MTLNR/L-W・S-PTFNR/L
コーナー半径(mm)0.8
チップ形状三角形
材種IC830
RoHS指令(10物質対応)対応