561-55-63-25 アルミホイルプレート TGK(東京硝子器械) 02923182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミホイルプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 容量(mL)550 注文コード02923182 品番561-55-63-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)550 仕様ケース入数:20個 TGK品番561-55-63-25 品番417 上径×下径×高さH(mm)156×134×34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02923182 561-55-63-25 02923146 561-55-63-21 アルミホイルプレート TGK(東京硝子器械) アルミホイルプレート TGK(東京硝子器械) 1箱(20個) 2,970 税込3,267 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする