00023600 角形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC 02924932

00023600 角形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC 02924932
00023600 角形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC 02924932

角形定性ろ紙 No.2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)600×600
内容量1箱(100枚)注文コード02924932品番00023600
参考基準価格(税別)¥24,530販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

紙質は厚く、ろ過速度が速い。
沈でん物をよく保持し、定性の標準品。

TGK品番567-40-01-86仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26寸法(mm)600×600摘要標準定性用粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12アズワン品番4-904-28ろ水時間(s)80吸水度(cm)8.0破裂強さ(kPa)122灰分0.1%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする