製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
サイズ
LL
4L
L
LL
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925181
品番
BSS208
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
な印象のスタンドカラー。
色
ブラック
サイズ
LL
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
26.5
着丈(cm)
80
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
128
性別
男女兼用
ネック(cm)
43.5
袖丈
半袖