代表画像

ISO旋削チップ DNGA-セラミック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02925277 品番 DNGA 150404T
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

両面使いのセラミックチップです。

用途被削材:鋳鉄、高硬度材。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10〜3.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.07〜0.50 トラスコ品番340-6420 材質IN22 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)15.5 適合ホルダA/S-PDUNR/L、C#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、DDJNR/L、HSK A63WH-DDJNR/L、HSK A63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、AVC-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MC コーナー半径(mm)0.4 チップ形状55°菱形セラミック 材種IN22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする