代表画像

ISO旋削 チップ VNGA-セラミック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02925767 品番 VNGA 160408T
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

鋳鉄、高硬度鋼加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80〜3.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.08〜0.35 トラスコ品番340-9648 材質IN420 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)16.6 適合ホルダMVJNR/L、MVVNN コーナー半径(mm)0.8 チップ形状35°菱形セラミック 材種IN420 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする