36281024 ガラスろ紙GA-100 ADVANTEC 02926016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラスろ紙GA-100

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100枚)
直径(Φcm)2.4
内容量1箱(100枚)注文コード02926016品番36281024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460

ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。

TGK品番567-40-21-02直径(Φcm)2.4材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110ろ水時間(s)11仕様1包装:100枚入り捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02926077
2020-10-06
用途: 溶剤液中の粉の濾過
製造業

円板形であるが、実際に使用する時、液がこぼれないように、周囲を持ち上げて、カップ状に成型している。 可能なら、持ち上げやすいように、成形治具か、予めカップ状になっている物にしたい。 但し、直径のわりには、深さは浅い。 φ90の物の、中心はφ30で、立ち上がった渕は、30mm程度である。

対象商品 : 02926077
2017-03-06
用途: 塗装作業に

スピード納品、とても助かりました。次回も注文すると考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする