RT37-A619201L ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品] 02926529

RT37-A619201L ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品] 02926529
RT37-A619201L ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品] 02926529

ロングクリップクランプツール16mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02926529
品番
RT37-A619201L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

奥深い箇所のクリップ外しに最適ロングクリップ外しです。

用途
クリップ外しに
全長(mm)
505
先端幅(mm)
16
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする