REX(レックス)[自動車用品]
クイックコネクタプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02927202
品番
RT72-3299
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
自動車やバイクのクイックコネクターを安全に取り外すことができます。
用途
燃料ホース(フューエルライン)の脱着に
全長(mm)
255
最大開き(mm)
130
先端寸法(mm)
50
取手
95mm
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません