曜日別特売

ベアリングツールキット

ベアリングツールキット - REX(レックス)[自動車用品]ベアリングツールキット - REX(レックス)[自動車用品]

ベアリングの脱着用に

用途
自動車・バイクの整備に
厚さ(mm)
12
質量(kg)
8
ハンドル長さ(mm)
220
標準アタッチメント(mm)
18~65mmまで1mmきざみで各1枚+74mm 計49枚
ジョイントサイズ(mm)
40
内容量
1セット
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128876RT46-9093
オープン
¥67,667
¥74,434(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする