ベアリングプーラーキット
機械の回転軸やハウジング(穴)に強く圧入・固着している「ベアリング(軸受)」を、周囲の部品を傷つけずに安全かつスムーズに取り外すことができます。
- 用途
- ベアリング・ギアの抜き取りに
- セット内容
- H型ホルダー、セパレーターブレード×2、センターボルト、ヘックスバーロット×4、ヘックスバー×4
- セパレータ
- 直径:30~50、直径:50~75
- 内容量
- 1セット
取扱説明書:(0.63MB)
注意
※本来の用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
操縦 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:04128867 ベアリングプーラーキット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128867-260908-02.jpg)
![注文コード:04128867 ベアリングプーラーキット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128867-260908-04.jpg)
![ベアリングツールキット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングツールキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128876-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーキット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128867-260908-02.jpg)





![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)
![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品] ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131439-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131421-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128901-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131518-260908-02.jpg)
![ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131509-260908-02.jpg)





