曜日別特売
21587 段付アンビル SUN UP 02928629

21587 段付アンビル SUN UP 02928629
21587 段付アンビル SUN UP 02928629

段付アンビル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02928629
品番
21587
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

丸穴・角穴付きで、多用途の金工作業に対応します。

用途
金属の打撃・曲げ・成形作業に。
質量(kg)
10
本体サイズ(mm)
L330×W135×H・D100
アンビル面(mm)
204×69
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする