曜日別特売
WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909

 

WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909
WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909
WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909
WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909
WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909
WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909
WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909
WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909
WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909
WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909
WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909
WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909
WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909
WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909
WLK-32S(W) 耐雷SWタップ3P2M ELPA 02928909

耐雷SWタップ3P2MWLK-32S(W)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02928909
品番
WLK-32S(W)
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

LEDランプ仕様 独立スイッチ
雷から接続機器を守る耐雷サージ付
プラグに雷ガード表示LED付
AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
熱や衝撃に強いPBT樹脂採用
コードは、断線に強い保護被ふく
ACアダプター用差込口
本体の向きによって、差込口向きが選べる

仕様
屋内専用、国内専用
適合
合計:1500Wまで
色
ホワイト
使用温度範囲
ー10℃~40℃
定格
AC125V 15A
コード長さ(m)
2
口数
3個口

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする