27357 エアーチャック SUN UP 02929442

27357 エアーチャック SUN UP 02929442
27357 エアーチャック SUN UP 02929442

エアーチャック

商品レビューを投稿する
この商品はチャックが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チャック
クローズ式
注文コード
02929442
品番
27357
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

自動車タイヤなどへの空気充填に使用するエアーチャックです。G1/4ねじのニップルを採用し、チャック方式やサイズを用途に合わせて選べます。

用途
自動車タイヤの空気入れに。
チャック
クローズ式
形状
ストレート
全長
標準
規格
新ISO
本体寸法(mm)
350×30×15
本体質量(g)
68
クリップ
付き
ニップル
G1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする